コーポレーションパールスター
外反母趾対策くつ下 グレー
履くことで足の親指が開く構造になっている
仕様
●サイズ:22~28cm 1cm刻み●全長:220~280mm●全巾:100mm●厚さ:20mm●左右セット●カラー:グレー
アズワン品番
65-6901-85
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61182600
-
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください