曜日別特売

楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー

楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン楽々ふみふみ ハンドル付きステッパー - ウェルファン

手軽・簡単・コンパクト!下肢の筋力向上と持久力UPにおすすめです。
片麻痺の方にも対応可能なステップ調整です。
様々な症状のご利用者の方にも対応できるハンドル形状です。
施設用に安全性と耐久性を重視しています。
ご利用者に合わせ、運動負荷やステップ角度が調節できます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):470×560×1135~1235●材質:フレーム/スチール、ステップカバー/PP(ポリプロピレン)、スポンジカバー/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●高さ:1185mm(調節不可)●運動負荷調節可●重量:13.5kg●耐荷重:80kg●組み立て式(要工具)アズワン品番65-3944-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611827061609
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする