曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 5個入 - Panasonic(パナソニック)

ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。
AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。
用途
代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:27.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6931-75内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182828ETQP5M1R0YLC
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする