曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 - EPCOS
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-27内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182898B82442T1152K000
169,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする