曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 9.1A 1セット 2000個入

巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 9.1A 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:9.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-04内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182934ETQP3M1R5KVN
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする