曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 - KEMET
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:214.6mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:15MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6968-30内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182977MPX1D0530L150
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする