曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入

巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-08内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182995ETQP3M150KVN
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする