曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.8A 8.5 x 8 x 5.4mm 1袋 5個入

巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.8A 8.5 x 8 x 5.4mm 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。
AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。
用途
代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:0854●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●高さ:5.4mm●寸法:8.5 x 8 x 5.4mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7204-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183117ETQP5M220YFK
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする