曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入

巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入 - BOURNS

セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-06内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183205CW105550A-30NJ
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする