曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入

巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 2000個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-28内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183248ETQP3MR33KVP
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする