巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.7A 1セット 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは、インダクタンスが47μHです。この製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.7A●長さ:12mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-75内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611833277447706470
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする