巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 5.2A 1セット 5個入 - Panasonic(パナソニック)

AEC-Q200
ETQP4Mシリーズ巻線型チョーク
パナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。
AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。
用途
代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-03内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183370ETQP4M6R8YFN
1,130
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする