曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 - EPCOS

TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は680μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:210mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.87Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-38内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183415B82442T1684K000
920
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする