巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入

巻線型リード線形抵抗器 7W 470mΩ ±5% 1箱 250個入 - YAGEO

Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能

仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7105-48内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183616PNP7WVJT-91-0R47
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする