巻線型固定抵抗器 200W 33Ω 10%

巻線型固定抵抗器 200W 33Ω 10% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityHCFシリーズ200Wアルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルとPTFE絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33低プロファイル:厚さ15mm最大温度:275℃IP54等級の侵入保護

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7027-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183668HCF216J33RJ
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする