曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入 - 日本モレックス(molex)

MolexMini-Lockは、1列、コンパクトな省スペース設計で、2.50mmピッチは小型です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が600mmの4種類の構成があり、Mini-Lock垂直ポッティングヘッダ53517で使用されています。つや消しスズめっき終端圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズアズワン品番65-7380-69内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184097151370406
217,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする