曜日別特売

距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 m

距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 m - SICK

概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃アズワン品番65-7282-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184605DL50-P1123
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする