曜日別特売

距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mm

距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mm - オムロンヘルスケア

OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7273-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184614ZX1-LD600A61 2M
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする