曜日別特売

強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm

強力マグネチックスターラー 逆回転可 100~1200rpm - アズワン

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)
タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。

仕様●攪拌機能●▼回転数:100~1200rpm●▼容量:最大50L●▼コントローラー:フィードバック制御●▼トッププレート寸法:360×360●▼電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意くださいアズワン品番65-3719-86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184684MSD50(AC200V)
179,000
178,000
195,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする