緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)
シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター
刃は錆びにくいステンレス刃物鋼
本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型
握りやすいグリップ
グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用
光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ
軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計
面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能
環境面に配慮した紙パッケージ仕様