近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz - オムロンヘルスケア

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます

表示灯
標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)
IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期))
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金幅(mm)18質量(g)約95(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)接続方式M12 4ピンコネクタ標準検出物体(mm)鉄36×36×1検出距離(mm)12±10%材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー(技術)誘導電源電圧(V)10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2保護等級IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9))絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6検出物体(可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(Hz)500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート (PBT)耐振動耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h最大開閉電流(出力)16mA材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下出力形式PNPオープンコレクタ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)実装タイプ埋込型保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
動作モード
アズワン品番
通信規格
開閉容量(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184797E2E-X12B1T18-M116以下NO65-7352-19IO-Link伝送速度:COM3(230.4kbps)100以下
6,880
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
61184806E2E-X12B3D18-M120以下NO+NC65-7351-53IO-Link伝送速度:COM2(38.4kbps)50以下
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする