近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 600Hz - PEPPERL+FUCHS

15mm埋込型幅広い使用温度範囲:-40→+85℃向上したノイズ耐性:100V/m強化されたシーリング、保護クラス高い耐衝撃性と耐振性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 60 V dc●長さ:51mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7313-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184815NBB15-30GM50-E2-M
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする