曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link - オムロンヘルスケア

検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7351-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184876E2E-X2B1T8-M5
6,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする