近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz - TELEMECANIQUE SENSORS

誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184885XS108B3PBL2
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする