曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 - SICK

ErwinSick誘導型近接センサは、2、000Hzのスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングとPTFEコーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率1溶接耐性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:埋込型アズワン品番65-7300-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184928IMR12-04BPSTC0S
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする