曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz - オムロンヘルスケア

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製
PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7296-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184937E2AS12LS04WPC12M
8,280
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする