曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 - TELEMECANIQUE SENSORS

SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離5mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプDC

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mmアズワン品番65-7332-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184955XS518B1CAM12
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする