曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz - PEPPERL+FUCHS

検出距離を延長8mm準埋込型

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184998NEB8-12GM50-E2-V1
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする