近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm

近接センサ ブロック形 検出範囲 10 mm - PEPPERL+FUCHS

10mm非埋込型3線式DCフラットハウジング:ケーブルタイ用の取り付けスロット

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:5mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185086CBN10-F46-E2
24,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする