曜日別特売

近接センサ 検出範囲 2 mm

近接センサ 検出範囲 2 mm - TELEMECANIQUE SENSORS

SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性

仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mmアズワン品番65-7335-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185147XS512B1MAL5
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする