曜日別特売

金属酸化物 抵抗器 1W 3.3Ω ±5% 1箱 2000個入

金属酸化物 抵抗器 1W 3.3Ω ±5% 1箱 2000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityROX1Sシリーズ1W金属酸化皮膜抵抗器です
TEConnectivityのROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。
コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格損失1W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造

仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX1S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7109-87内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185190ROX1SJ3R3
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする