YageoFMPシリーズの100Ωメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃