曜日別特売

金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入

金属皮膜抵抗器 1W 4.7 MΩ 1% 1箱 1000個入 - YAGEO

YageoHHVシリーズ4.7MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間

仕様●抵抗:4.7 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7005-55内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185488HHV1WSFT-73-4M7
20,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする