曜日別特売

軽量ショッピングカート シルバー W488×D591×H918mm

軽量ショッピングカート シルバー W488×D591×H918mm - 大和産業軽量ショッピングカート シルバー W488×D591×H918mm - 大和産業軽量ショッピングカート シルバー W488×D591×H918mm - 大和産業

様々な用途にお使いいただけるショッピングカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
買い物用の店舗什器としてお使いいただけるほか、リネンや衣類の運搬、ピッキング作業などにも活躍します。

仕様●カラー:シルバー●寸法:W488×D591×H918mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:アルミ●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:5.5kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:150mmアズワン品番65-5646-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185576AL93-C100
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする