曜日別特売

結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

規格:DINEN50146
UL
HellermannTytonTシリーズ耐熱ケーブル
ナイロン6.6製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。内側にギザがあり、StrongHold機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。
高い降伏強度UL94V-2難燃性低い挿入力で高い伸張強度を実現シンプルで迅速な取り付け手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
特長及び利点

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-17内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185610111-01959 T18R-PA66HS-NA
22,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする