結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 200個入

結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 200個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

OSシリーズ-外歯ケーブルタイ
外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。
特長と利点:NetworkRail認定ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロストークが発生する問題への対策向けに設計低挿入力と高伸張強度手で、又は取付工具を用いて簡単に取り付け可能1.6mmOの細いケーブルバンドルを結束してしっかりと保持小型円形のヘッド形状により、スペースに制限のある場所や手の届きにくい場所でも使用可能

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7407-76内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185619118-00034 T18ROS-PA66HS-NA
1,580
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする