結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonのみの高品質プラスチックは、リサイクル目標に適合しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています

仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18Lアズワン品番65-7428-01内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185637111-02370
2,590
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする