曜日別特売

結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入

結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能

仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2Aアズワン品番65-7393-42内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185646156-01146
340,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする