曜日別特売

結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Tシリーズ標準ケーブルタイ
広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適
特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7394-85内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185655111-03006 T30R-PA66-YE
3,280
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする