曜日別特売

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5000個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115℃までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン(PP)製のTシリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド6.6(PA66)材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115℃までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7426-36内容量1袋(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185768111-04928
294,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする