曜日別特売

結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7394-64内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185777111-04800 T50R-PA66-BU
5,320
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする