曜日別特売

結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入

結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。
特長と利点:
特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。
用途
また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。

仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185856111-00296 MBT20HFC-SP/SS316-BK
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする