光触媒除菌脱臭機 車載タイプ

光触媒除菌脱臭機 車載タイプ - カルテック

車載タイプの除菌脱臭機です
最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します
サンバイザーへスッキリ取付けできます
フィルター交換不要でランニングコストがかかりません

仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186346KL-C01
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする