曜日別特売

光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm

光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm - TELEMECANIQUE SENSORS

SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散

仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7332-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186380XUB4APANL5
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする