曜日別特売

光電センサ バレル形 検出範囲 1 m

光電センサ バレル形 検出範囲 1 m - オムロンヘルスケア

E3FC洗浄用途小型光電センサ
オムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。
洗剤及び熱衝撃に対する耐性洗浄用途に最適業務用洗剤及びクリーナでテスト済み明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7358-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186477E3FCDP23
17,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする