光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm

光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm - Banner

BannerT18-2エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色の発光体ビームを備えており、簡単に位置合わせできますセットアップ。非常に視認性の高い出力とデュアル機能の電源/安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40→+70℃(-40→+158°F)です。センサスタイルのバレル検出範囲:100mm出力タイプ:PNP電気接続:M124ピン光源赤外線最大電流:25mA応答時間:2ms

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:T18-2アズワン品番65-7314-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186486T18-2VPFF100IR-Q8
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする