光電センサ バレル形 検出範囲 120 mm

光電センサ バレル形 検出範囲 120 mm - PEPPERL+FUCHS

Pepperl+FuchsGLV/GLK18シリーズセンサは、機械やシステムの効率を向上させるのに役立ちます。M18プラスチックハウジングの設計、接続テクノロジー、及びセンサ特性は高度に標準化されています。主要なセンサ要件に集中することで、DC及びAC/DC電圧システムに工学的な範囲を超えない堅牢で信頼性の高い製品シリーズが製造されています。実装範囲と最適化されたポテンショメータ設計に含まれる取り付けセットにより、迅速な組み立てと簡単な構成が実現します。短M18プラスチックハウジング入りの標準品の高効率ライン用途クラス最高のバックグラウンドサプレッサです白黒差最小360°の視認性を提供する4個のLEDインジケータでコントロールボタンを明確に配置できるように最適化されたポテンショメータ設計が採用さアプリケーション

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:2 PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:GLV18アズワン品番65-7324-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186565GLV18-8-H-120/73/120
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする