光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm

光電センサ バレル形 検出範囲 3 mm → 115 mm - SICK

概要一目でわかる低コスト円筒型M18センサ、超ショートハウジング付き5種類のハウジングスタイル各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子高輝度で非常に見やすいPinPoint-LEDスイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる)特殊埋込型、一体型金属製ハウジング視認性の高い信号インジケータLEDIP67等級あなたの利点ショートハウジングによる省スペースソリューション汎用ハウジング形状による柔軟な取り付けオプションPinPointLEDにより、取り付けが簡単で正確に検出できます単一ねじの高締め付けトルクによりメンテナンスコストを削減できます埋込型金属製ハウジングです堅牢で信頼性の高い実績のあるSick技術視認性の高い信号インジケータLEDにより、メンテナンスと試運転時間を短縮できます円筒型M18ハウジングのGR18Sファミリの光電センサは、特別な短い設計で、最適な価格/性能比を実現します。5種類のハウジング設計により、多くの用途で広く使用できます。ピンポイントLED、プラスチック製及び金属製ハウジングバージョン、センサファミリの機能のすべての角度から簡単に視認できるステータスインジケータ。1つ目のハイライトは、全埋込型の金属製で、取り扱い及び倉庫システムで見られる過酷な産業環境での使用向けに特別に設計されています。用途シートの拒否を監視していますロボットグリッパーでの部品検出シャトル上の積載荷重ユニットゴミ袋を検出します注

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:3 mm → 115 mm●出力タイプ:ライトスイッチング、PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.001 秒●材質:ニッケルめっきアズワン品番65-7292-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186599GRTE18S-P231X
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする