光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 5 m - Baumer

Baumerミニチュアスルービームセンサ(レシーバ)エミッタについては、RS品番187-1811を参照してください公称検出範囲:6m出力プッシュプルティーチイン:リモート/1ステップティーチインスリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付けM8(4ピン)コネクタ、200mmフライリード付き-25→50℃

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186705O200.ER-GD1E.72NV/T003
32,800
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする