光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 10 m - SICK

概要G10の製品ファミリは、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光ファイバ、電子機器、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。広範なアクセサリと組み合わせることで、これらのセンサは幅広い用途に対応できます。特許取得済みのG10用Q-Lockアセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。概要:G10製品ファミリは、迅速かつ柔軟なセンサ設置、エラーのない動作の保証、コストの抑制を実現します。一目でわかる長距離検出:1、200mm(バックグラウンド抑制ありPL80Aリフレクタは15m明るい高精度の光のスポットを照射してLEDをピンポイントで特定小型ハウジング設計10…30VDCまたは24…240Vac/dc電源、PNP/NPN又はリレー出力付き頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えていますQ-Lockアセンブリシステムで、センサを少数の台に取り付けるために使用します秒あなたの利点長い検出範囲により最大限の動作確保効率的な設置:G10およびQ-Lockアセンブリシステムは、複数のセンサの取り付けおよび試運転時に貴重な時間を節約しますあらゆる産業及び商業分野に対応する単一のセンサファミリ適用できます汎用DC又はAC/DC電源は、より大きな用途に適しています柔軟性高い信頼性と光学的干渉や機械的負荷に対する耐性さまざまなアクセサリがセンサーの統合を簡素化:組み立て、接続ケーブル、反射板などに役立ちますSickG10は、スペースが限られている場所で最適な検出性能を発揮します。光、電子、動作原理、電源、スイッチング出力など、さまざまなオプションをサポートしています。このセンサと幅広いアクセサリを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。G10用の特許取得済みQ-Lockアセンブリシステムは、センサを設置する時間を短縮し、アセンブリロッドに合わせてわずか数秒で調整できるため、物流用途に最適な製品です。用途物流:保管及びコンベア、特にパレット検出機械製造業者(包装、ハンドリング、木材加工、紙など)自動車自動駐車システムドアとゲートGates分配

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186714GL10-P455465-7306-25
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61186730GL10-P755165-7305-06
28,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする